Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit gebogenem Hakenstiel. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit gebogenem Hakenstiel. Material:
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit gebogenem Hakenstiel. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5040
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2257280
EAN/GTIN:
     4044925017794
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit gebogenem Hakenstiel. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße: Höhe: 30 mm


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
1.84 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 22,14*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 17,4125*
€ 22,8225*
4 Tage
180
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 23,94*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,20*
€ 23,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.