Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit Hakenstiel. Material: Eisen. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit Hakenstiel. Material: Eisen. Serie:
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit Hakenstiel. Material: Eisen. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5043
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2256320
EAN/GTIN:
     4044925017732
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit Hakenstiel. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße: Höhe: 40 mm


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,95*
€ 24,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 20,0275*
€ 25,9275*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 26,27*
4 Tage
167
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 28,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.