Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
Artikel-Nr.:
     2813-463-5075
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2207256
EAN/GTIN:
     4044925058223
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt. Serie: Classic. Durchmesser: 3,2 cm. Farbe: schwarz. Maße:
Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250.00 cm
Durchmesser:
3.20 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,46*
€ 37,91*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 41,34*
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 47,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2201001
ab € 39,01*
Zubehör
WAS Germany
2200001
ab € 35,82*
Zubehör
WAS Germany
2201000
ab € 38,87*
Zubehör
WAS Germany
2200000
ab € 36,01*
Zubehör
WAS Germany
3300001
ab € 30,90*
Zubehör
WAS Germany
3301001
ab € 35,29*
Zubehör
WAS Germany
3300000
ab € 30,96*
Zubehör
WAS Germany
2224001
ab € 58,68*
Zubehör
WAS Germany
2224000
ab € 57,57*
Zubehör
WAS Germany
2223001
ab € 58,49*
Zubehör
WAS Germany
2223000
ab € 63,00*
Zubehör
WAS Germany
2205000
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.