| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-512 Herst.-Nr.: 2258200 EAN/GTIN: 4044925017800 |
| |
|
| | |
| Brat-/Servierpfanne SCHMIEDEEISERNE BRAT-/SERVIERPFANNEN. Eisen, › geeignet für alle Herdarten (auch Induktion) › Griffe fugenlos angeschweißt › hervorragende Brateigenschaften. mit zwei Seitengriffen. Durchmesser oben 20 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Eisen | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 1.12 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, bratpfanne (eisen) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 11,0455* | € 14,8555* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,05* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,84* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|