Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:
Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5164
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2290220
EAN/GTIN:
     4044925018173
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser: 20 cm. Maße: Höhe: 25 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,9545*
€ 4,8045*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,42*
€ 5,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.