Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas Pasabahce Allegra, 0,345 ltr., Ø 5,6 cm, Set á 6 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskyglas Pasabahce Allegra, 0,345 ltr., Ø 5,6 cm, Set á 6 Stück, Glas
Whiskyglas Pasabahce Allegra, 0,345 ltr., Ø 5,6 cm, Set á 6 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5380
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     420184
EAN/GTIN:
     8693357479296
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Whiskyglas Pasabahce Allegra, 0,345 ltr., Ø 5,6 cm, Set á 6 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,35*
4 Tage
263
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.