Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskey-Glas - Set á 24 Stück - Höhe 8,75 cm - Ø oben / unten 8,9 / 5,55 cm - Inhalt 0,345 l - Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskey-Glas - Set á 24 Stück - Höhe 8,75 cm - Ø oben / unten 8,9 / 5,55 cm - Inhalt 0,345 l - Glas
Whiskey-Glas - Set á 24 Stück - Höhe 8,75 cm - Ø oben / unten 8,9 / 5,55 cm - Inhalt 0,345 l - Glas
Artikel-Nr.:
     3061-420184-A
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     420184-A
EAN/GTIN:
     8693357479296
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

Whiskey-Glas - Pasabahce - Set á 24 Stück - Höhe 8,75 cm - Inhalt 0,345 l - Glas

  • Whiskey-Glas
    • Set á 24 Stück
    • Glas
    • Höhe 8,75 cm
    • Ø oben / unten 8,9 / 5,55 cm
    • Inhalt 0,345 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
8,75 cm
Ø oben / unten:
8,9 / 5,55 cm
Inhalt:
0,345 l
Serie:
Pasabahce
Weitere Suchbegriffe: Whisky-Glas, Whisky-Tumbler, Whiskybecher, Whiskyglas, old fashioned glas, Whiskey-Glas günstig, Whiskey-Glas günstig kaufen, Whiskey-Glas 420184-A, 420184-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,42*
Lager 3061
263
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,32209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.