Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel mit Edelstahlgriff, 33 cm, schwarz, Silikon , Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel mit Edelstahlgriff, 33 cm, schwarz, Silikon , Farbe: schwarz
Teigspatel mit Edelstahlgriff, 33 cm, schwarz, Silikon , Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-463-5420
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1539321
EAN/GTIN:
     4044925124195
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 33cm
Teigspatel mit Edelstahlgriff, 33 cm, schwarz, Silikon , Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigspatel was
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,52*
4 Tage
233
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.