Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel - mit Edelstahlgriff - Länge 33 cm - schwarz - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel - mit Edelstahlgriff - Länge 33 cm - schwarz - Silikon
Teigspatel - mit Edelstahlgriff - Länge 33 cm - schwarz - Silikon
Artikel-Nr.:
     3061-1539.321
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1539.321
EAN/GTIN:
     4044925124195
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 33cm

Teigspatel - mit Edelstahlgriff - Länge 33 cm - schwarz - Silikon

  • Teigspatel
    • mit Edelstahlgriff
    • Silikon
    • schwarz
    • Länge 33 cm
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
schwarz
Abm.:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigspatel was, Teigspatel günstig, Teigspatel günstig kaufen, Teigspatel 1539271, 1539271
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,46*
Lager 3061
233
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 12,59*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.