Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 25 cm, schwarz glänzend, Holz Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 25 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 25 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5529
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2420025
EAN/GTIN:
     4044925130189
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle holz
salz mühle
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 25 cm, schwarz glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk und glänzender Oberfläche, Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Gummibaumholz
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.00 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
0.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.