Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2420030
EAN/GTIN:
     4044925130196
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle holz
salz mühle
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk und glänzender Oberfläche, Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Gummibaumholz
Farbe:
schwarz
Höhe:
30.00 cm
Durchmesser:
7.30 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.