Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchbox, 20,5 x 16,5 x 7,5 cm, Chromnickelstahl 18/10 Deckel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lunchbox, 20,5 x 16,5 x 7,5 cm, Chromnickelstahl 18/10 Deckel mit
Lunchbox, 20,5 x 16,5 x 7,5 cm, Chromnickelstahl 18/10 Deckel mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5565
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4705205
EAN/GTIN:
     4044925120470
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Lunchbox, 20,5 x 16,5 x 7,5 cm, Chromnickelstahl 18/10 Deckel mit Silikondichtung

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
16.50 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,66*
5 Tage
126
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 22,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.