Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett Lava, Ø 29 cm, Holz Mit Saftrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierbrett Lava, Ø 29 cm, Holz Mit Saftrille
Servierbrett Lava, Ø 29 cm, Holz Mit Saftrille
Artikel-Nr.:
     2813-463-5720
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     362700029
EAN/GTIN:
     8682998001584
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Servierbrett Lava, Ø 29 cm, Holz Mit Saftrille

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.