Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierpfanne Lava, Ø 18 cm, mit Holzuntersetzer, Gusseisen emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierpfanne Lava, Ø 18 cm, mit Holzuntersetzer, Gusseisen emailliert
Servierpfanne Lava, Ø 18 cm, mit Holzuntersetzer, Gusseisen emailliert
Artikel-Nr.:
     2813-463-5797
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     365103018
EAN/GTIN:
     8682998006794
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Servierpfanne Lava, Ø 18 cm, mit Holzuntersetzer, Gusseisen emailliert

Weitere Informationen:
Höhe:
0 cm
Gewicht:
1.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.