Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte Lava, mit Pfanne Ø 16,5 cm, Holz/Gusseisen emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte Lava, mit Pfanne Ø 16,5 cm, Holz/Gusseisen emailliert
Servierplatte Lava, mit Pfanne Ø 16,5 cm, Holz/Gusseisen emailliert
Artikel-Nr.:
     2813-463-5816
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     366703016
EAN/GTIN:
     8682998006640
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Servierplatte Lava, mit Pfanne Ø 16,5 cm, Holz/Gusseisen emailliert

Weitere Informationen:
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
3.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.