Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe:
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5867
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452206037
EAN/GTIN:
     4044925121170
Suchbegriffe:
Stein Effekt Farbe
stein effekt farbe
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe: Stone Grey

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 51,43*
€ 67,33*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 68,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,33*
€ 80,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,66*
€ 79,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,54*
€ 73,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,57167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.