Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - Set á 6 Stück - Höhe 11 cm - Ø 7,5 cm - 0,37 l - Stone Grey - Steinzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Becher - Set á 6 Stück - Höhe 11 cm - Ø 7,5 cm - 0,37 l - Stone Grey - Steinzeug
Becher - Set á 6 Stück - Höhe 11 cm - Ø 7,5 cm - 0,37 l - Stone Grey - Steinzeug
Artikel-Nr.:
     3061-4522.06037
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4522.06037
EAN/GTIN:
     4044925121170
Suchbegriffe:
Stein Effekt Farbe
stein effekt farbe

Becher - Set á 6 Stück - Höhe 11 cm - Ø 7,5 cm - Stone Grey - Steinzeug

  • Becher
    • Set á 6 Stück
    • Steinzeug
    • Stone Grey
    • Höhe 11 cm
    • Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
Farbe:
Stone Grey
Abm.:
11 cm
Ø:
7,5 cm
Inhalt:
0,37 l
Serie:
One
Weitere Suchbegriffe: Becher, Becher günstig, Becher günstig kaufen, Becher 4522.06037, 452206037, 4522 06037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 67,15*
Lager 3061
39
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 67,82*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,82*
€ 80,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,96*
€ 79,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,98*
€ 73,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.