Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte ROCKZZERO, 33 x 23 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Platte ROCKZZERO, 33 x 23 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:
Platte ROCKZZERO, 33 x 23 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5884
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452402033
EAN/GTIN:
     4044925131650
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Platte ROCKZZERO, 33 x 23 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe: Light Rock

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Länge:
33.00 cm
Breite:
23.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 87,69*
€ 107,30*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 108,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,30*
€ 127,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,46*
€ 124,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,69*
€ 104,35
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,9225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.