Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerglas Q Squared, 190 ml, Füllstrich 100 ml, schwarz, Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerglas Q Squared, 190 ml, Füllstrich 100 ml, schwarz, Polycarbonat
Champagnerglas Q Squared, 190 ml, Füllstrich 100 ml, schwarz, Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2813-463-5985
Hersteller:
     Q Squared
Herst.-Nr.:
     918801019
EAN/GTIN:
     4260404614159
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Champagnerglas Q Squared, 190 ml, Füllstrich 100 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich 100 ml

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
2.18 cm
Durchmesser:
6.70 cm
Gewicht:
0.07 kg
Volumen:
0.19 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
635
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,50*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.