Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektglas - Höhe 16,6 cm - Ø 7 cm - Inhalt 0,22 l - schwarz - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektglas - Höhe 16,6 cm - Ø 7 cm - Inhalt 0,22 l - schwarz - Polycarbonat
Sektglas - Höhe 16,6 cm - Ø 7 cm - Inhalt 0,22 l - schwarz - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3061-9188.01022
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9188.01022
EAN/GTIN:
     4260404614159
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Sektglas - Füllstrich 150 ml - Höhe 16,6 cm - Ø 7 cm - Inhalt 0,22 l - schwarz - Polycarbonat

  • Sektglas
    • Füllstrich 150 ml
    • Polycarbonat
    • schwarz
    • Höhe 16,6 cm
    • Ø 7 cm
    • Inhalt 0,22 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Farbe:
schwarz
Abm.:
16,6 cm
Ø:
7 cm
Inhalt:
0,22 l
Serie:
QSquared
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch, Sektglas, Sektglas günstig, Sektglas günstig kaufen, Sektglas 918801022, 918801022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
635
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,50*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,53*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.