Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Mill Pfeffermühle 11cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Mill Pfeffermühle 11cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter
Classic Mill Pfeffermühle 11cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter
Artikel-Nr.:
     2813-463-5990
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2437011
EAN/GTIN:
     4044925131957
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle holz
pfeffer mühle
Classic Mill Pfeffermühle 11cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter Oberfläche, Farbe Schwarz,
- Klassische Form
- Verfügbar in den Farben Dunkelbraun und Natur in bis zu 5 Größen
- Die Farbe Natur ist in den Varianten
lackiert und nicht lackiert erhältlich
- Mahlgrad individuell justierbar

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Höhe:
11.00 cm
Durchmesser:
5.40 cm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.