| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-463-5996 Herst.-Nr.: 2427015 EAN/GTIN: 4044925132015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Classic Mill Salzmühle 15cm, aus Holz, mit Keramikwerk und matter Oberfläche, Farbe: Braun; - Klassische Form - Verfügbar in den Farben Dunkelbraun und Natur in bis zu 5 Größen - Die Farbe Natur ist in den Varianten lackiert und nicht lackiert erhältlich - Mahlgrad individuell justierbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz | Farbe: | braun | Höhe: | 15.00 cm | Durchmesser: | 5.40 cm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |