Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit umlaufender Silikondichtung, GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit umlaufender Silikondichtung, GN
Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit umlaufender Silikondichtung, GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-648
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7012003
EAN/GTIN:
     4044925025928
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit umlaufender Silikondichtung, GN 1/2,
Chromnickelstahl, › mit Stapelrand
› Deckel 004 geeignet für GN Behälter ab 100 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 18,13*
4 Tage
238
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 18,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,01*
€ 18,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 22,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7012100
ab € 7,7895*
Zubehör
Nonne Gastro
7012200
ab € 14,34*
Zubehör
Nonne Gastro
7012065
ab € 5,46*
Zubehör
Nonne Gastro
7012150
ab € 11,0855*
Zubehör
WAS Germany
7612065
ab € 5,90*
Zubehör
WAS Germany
7612100
ab € 8,28*
Zubehör
WAS Germany
7612150
ab € 12,08*
Zubehör
WAS Germany
7612200
ab € 14,32*
Zubehör
WAS Germany
7012.055
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.