Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel. Flachdeckel aus Edelstahl für 3530 530, GN 1/1, Gusseisen. mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel. Flachdeckel aus Edelstahl für 3530 530, GN 1/1, Gusseisen. mit
Flachdeckel. Flachdeckel aus Edelstahl für 3530 530, GN 1/1, Gusseisen. mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-669
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7311003-1178
EAN/GTIN:
     4044925027069
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl 1/1
Flachdeckel. Flachdeckel aus Edelstahl für 3530 530, GN 1/1, Gusseisen. mit Fallgriffen.


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Gewicht:
0.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,57*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,25*
€ 12,93*
5 Tage
358
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
3530.530
ab € 49,01*
Zubehör
WAS Germany
7016003
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.