Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel Baguette. Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel Baguette. Chromnickelstahl.
Menügabel Baguette. Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-775
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     280001-10
EAN/GTIN:
     4044925036436
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel Baguette. Chromnickelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,60*
€ 2,29*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,94*
4 Tage
2000
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 3,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.