Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel. Chromnickelstahl. mit Steg. Durchmesser oben 0,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel. Chromnickelstahl. mit Steg. Durchmesser oben 0,8 cm.
Kleiderbügel. Chromnickelstahl. mit Steg. Durchmesser oben 0,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-824
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1428001
EAN/GTIN:
     4044925038751
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
Kleiderbügel. Chromnickelstahl. mit Steg. Durchmesser oben 0,8 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
42.50 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
19.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.