Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Form 898 Teller flach coup, Nenngröße: 19, Ø 189mm auch Kollektion:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Form 898 Teller flach coup, Nenngröße: 19, Ø 189mm auch Kollektion:
Schönwald Form 898 Teller flach coup, Nenngröße: 19, Ø 189mm auch Kollektion:
Artikel-Nr.:
     2813-516-193
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000905121912000000
EAN/GTIN:
     4018082072101
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Form 898 Teller flach coup, Nenngröße: 19, Ø 189mm
auch Kollektion: Kindergeschirre Krankenhaus - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
18.90 cm
Gewicht:
0.33 kg
Form:
COUP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,77*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 4,02*
10 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,05*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 4,42*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.