| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248634 Herst.-Nr.: 500363 EAN/GTIN: 4018082072101 |
| |
|
| | |
| Die Porzellanform Schönwald 898 überzeugt durch konsequentes, zeitloses Design. Aufgrund der perfekten Stapelbarkeit und durch den bewährten Mehrfachnutzen, kann dieses funktionale Systemporzellan faszinieren. Damit ist das Hotelporzellan 898 eine Geschirrserie in Reinkultur, die sich für die Gastronomie und Hotellerie ebenso anbietet, wie für den Einsatz in der Großverpflegung (u.a. Catering, Kantine, Klinikbetrieb, Seniorenresidenz). Das Schönwald Geschirr mit der Serie 898 ist nicht nur spülmaschinen- u. mikrowellenfest, sondern weist ebenso ein besonders gutes Preis-/ Leistungsverhältnis, eine hohe Kantenschlagfestigkeit und Härte auf.Material: HartporzellanDurchmesser: 189 mmHöhe: 22 mmFarbe: weißGewicht: 330g Weitere Informationen: | | Serie: | 898 | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 19 cm | Ausführung: | Frühstücks-, Kuchenteller | Spülmaschinen geeignet: | ja | Material: | Porzellan | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 3,77* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 3,25* | € 4,26* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,48* | € 4,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,21* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|