Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Salzmühle, Ø 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Salzmühle, Ø 68mm
Schönwald Allure Salzmühle, Ø 68mm
Artikel-Nr.:
     2813-516-320
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912401061000000
EAN/GTIN:
     4018082538034
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salz mühle
Schönwald Allure Salzmühle, Ø 68mm

Weitere Informationen:
Höhe:
14.80 cm
Durchmesser:
6.80 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 80,30*
13 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 65,24*
€ 84,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 481,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.