Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Menage quadratisch, Nenngröße: 15, Ø 148x148mm Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Menage quadratisch, Nenngröße: 15, Ø 148x148mm Auch in
Schönwald Unlimited Menage quadratisch, Nenngröße: 15, Ø 148x148mm Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-770
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933621512000000
EAN/GTIN:
     4018082321742
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer
Schönwald Unlimited Menage quadratisch, Nenngröße: 15, Ø 148x148mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
14.80 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,855*
€ 25,065*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 131,59002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,065*
€ 29,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,295*
€ 28,911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,885*
€ 28,423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,855*
€ 22,437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 150,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.