Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Kaffeeobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,18 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-520-001
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.570565
EAN/GTIN:
4003106041553
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,18 ltr., weiss, Seltmann Porzellan.
Als klar formbetonte Hotelporzellan-Serie ist Imperial eine sichere Empfehlung.
- Für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen geeignet
- Robust für den täglichen Einsatz, auch bei starker Beanspruchung
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0.80 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.18 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
SELTMANN Hotelgeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffee-obere seltmann
,
kaffee obere
,
kaffeeobere 180 ml
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
2 Tage
23
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,541*
€ 7,471*
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,36002*
€ 52,52004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,471*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,111*
€ 8,462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,871*
€ 8,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,541*
€ 6,594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 44,826* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dessertteller IMPERIAL, Durchmesser: 19 cm, weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.544692
ab € 5,813*
Zubehör
Kaffee-/Suppenuntertasse IMPERIAL, weiss, Durchmesser: 15 cm, Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.569905
ab € 3,709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen