Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,30 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,30 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als
Suppenobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,30 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als
Suppenobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,30 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als
Artikel-Nr.:
     2813-520-032
Herst.-Nr.:
     001.549443
EAN/GTIN:
     4003106041881
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppenobertasse IMPERIAL, Inhalt: 0,30 ltr., weiss, Seltmann Porzellan.
Als klar formbetonte Hotelporzellan-Serie ist Imperial eine sichere Empfehlung.
- Für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen geeignet
- Robust für den täglichen Einsatz, auch bei starker Beanspruchung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,626*
€ 11,526*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,11004*
€ 58,27002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,526*
€ 13,716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,976*
€ 13,061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,566*
€ 12,574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,626*
€ 10,265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.569905
ab € 3,709*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570565
ab € 5,541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.