Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47 - Material: Texfiber- für Damen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47 - Material: Texfiber- für Damen und
Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47 - Material: Texfiber- für Damen und
Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47 - Material: Texfiber- für Damen und
Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47 - Material: Texfiber- für Damen und
Artikel-Nr.:
     2813-563-1022
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 50/01-47
EAN/GTIN:
     4040857899187
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh Ozeanien schwarz - Gr. 47
- Material: Texfiber- für Damen und Herren - ohne Schutzkappe- hoher Tragekomfort- sehr leicht- atmungsaktiv- permanent antibakterielles Futter- PE-Einlegesohle, antistatische PU-Sohle, rutschhemmend, öl- und brennstofffest- hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich- waschbar bis 40 C- EN ISO 20347:2007, O1-FO-SRC - Inhalt: 1 Paar / Karton

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.86 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 58,97*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 44,90*
€ 59,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.