Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Berufsschuh Ozeanien , Black (ca. Pantone 419C) , 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000112610
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS50- 45121
EAN/GTIN:
     4040857899187
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Kunstleder | Innenmaterial: Textil | Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil | Laufsohle: Kunststoff | Unisex | Ohne Schutzkappe | Hoher Tragekomfort | Sehr leicht | Atmungsaktiv | Permanent antibakterielles Futter | PE-Einlegesohle | Antistatische PU-Sohle, rutschhemmend | Öl- und brennstofffest | Hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | Waschbar bis 40 °C | EN ISO 20347:2012, O1-FO-SRC
Weitere Informationen:
Größe:
47
Materialzusammensetzung:
Futter: 100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
32
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 58,97*
Lager 95JCC
3
€ 5,99*
ab € 44,90*
€ 59,56*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.