Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0 - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0 - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0 - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0 - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0 - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-3084
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 38/01-0
EAN/GTIN:
     4040857926357
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
karlowsky fashion kasack
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. 0
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Überwurfkasack für Damen, mit Brustabnähern- 2 frontal aufgesetzte Taschen- seitlich zum Binden- Rückenlänge bei Größe I ca. 83 cm- industriewäschetauglich- erhältlich in 5 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
99
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,69*
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 23,29*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 16,84*
€ 23,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 25,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.