Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV - Köpergewebe, 215 g/m-
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-3088
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 38/01-IV
EAN/GTIN:
     4040857926654
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
karlowsky fashion kasack
Überwurfkasack Marilies Anthrazit schwarz - Gr. IV
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Überwurfkasack für Damen, mit Brustabnähern- 2 frontal aufgesetzte Taschen- seitlich zum Binden- Rückenlänge bei Größe I ca. 83 cm- industriewäschetauglich- erhältlich in 5 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
102
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,64*
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 23,20*
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 23,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 25,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.