Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack Sara weiß - Gr. 52 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack Sara weiß - Gr. 52 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 52 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 52 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 52 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-333
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 40/03-52
EAN/GTIN:
     4040857946249
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Kasack Sara weiß - Gr. 52
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht-Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten- englische Nähte- V-Ausschnitt, ohne Ärmel- 2 versteckte Seitentaschen- 1 aufgesetzte Brusttasche links- 4 Druckknöpfe- Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm- industriewäschetauglich- in 6 Farben ab Lager erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 33,01*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 24,35*
€ 33,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 34,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.