Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack Sara weiß - Gr. 54 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack Sara weiß - Gr. 54 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 54 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 54 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 54 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-334
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 40/03-54
EAN/GTIN:
     4040857946256
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Kasack Sara weiß - Gr. 54
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht-Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten- englische Nähte- V-Ausschnitt, ohne Ärmel- 2 versteckte Seitentaschen- 1 aufgesetzte Brusttasche links- 4 Druckknöpfe- Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm- industriewäschetauglich- in 6 Farben ab Lager erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 32,86*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 24,54*
€ 33,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,21*
€ 34,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.