Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Artikel-Nr.:
     2813-563-3816
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BF 7-1-L
EAN/GTIN:
     4040857037664
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Damen Karobluse Urban-Flair - Größe: L
- Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 110 g/m² - pflegeleicht - urbane Damenbluse im angesagtem Karo-Design - optimale Kombination aus klassischem Charme und coolem Streetwear-Style - weicher Stoff für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - Passform: Slim-Fit (tailliert geschnitten) - Rückenpasse - Kentkragen - lange Ärmel - abgerundete Sportmanschette mit zwei nebeneinander angeordneten Knöpfen zum Einstellen des Manschettenumfangs - abgerundeter Saum - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
149
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 40,86*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 31,09*
€ 41,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.