| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000307626 Herst.-Nr.: BF7/BF8/BF9- 45480 EAN/GTIN: 4040857037664 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 110 g/m² | Bügelleicht | Urbane Damenbluse im angesagten Karo-Design | Optimale Kombination aus klassischem Charme und coolem Streetwear-Style | Weicher Stoff für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut | Hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen | Passform: Slim-Fit (tailliert geschnitten) | Rückenpasse | Kent-Kragen | Lange Ärmel | Abgerundete Sportmanschette mit zwei nebeneinander angeordneten Knöpfen zum Einstellen des Manschettenumfangs | Abgerundeter Saum Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 110 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,59* | € 40,51* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 30,81* | € 40,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|