| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-563-4128 Herst.-Nr.: DCJM 6-3-44 EAN/GTIN: 4040857036025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kochjacke DIAMOND CUT® Couture - Größe: 44 - Vorderseite: Piqué, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 175 g/m² - Rückseite: Jersey-Piqué, 100 % Polyester, 150 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend - luxuriöse Herrenkochjacke in schlanker Silhouette - Rückenteil aus Jersey-Piqué sorgt für angennehme Belüftung und funktionale Transpiration - verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen - Kragen mit elegantem V-Ausschnitt - größenverstellbare Manschette durch Druckknöpfe - linker Ärmel mit praktischer Leistentasche - Material: Vorderseite: 65% Polyester, 35% Baumwolle | Rückseite: 100% Polyester - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht heiß bügeln max. 110°C (ohne Dampf) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |