Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-4775
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 17-5-50
EAN/GTIN:
     4040857029768
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Damenkochjacke Naomi - Größe: 50
- Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - stilvolle Damenkochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem Stoff - perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen Umgebungen - optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette - Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen - praktische Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) - Ärmelmanschetten mit Schlitz - aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach - industriewäschetauglich - Material: 50% Polyester / 50% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.