Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Artikel-Nr.:
     2813-563-4825
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 20-16-50
EAN/GTIN:
     4040857044518
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Jeanshose
Jeanshosen
Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50
- Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m² (vintage red: 175 g/m²) - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - trendige Damenkochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette - kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look - asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen - Ärmelmanschetten mit Schlitz - aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach - industriewäschetauglich - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 47,81*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 36,88*
€ 48,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.