Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50 - Köpergewebe, 65% Polyester /
Artikel-Nr.:
     2813-563-4877
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 21-82-50
EAN/GTIN:
     4040857064653
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Jeanshose
Jeanshosen
Kurzarm Damenkochjacke Jeans-Style - Größe: 50
- Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m² (vintage red: 175 g/m²) - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - trendige Damenkochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette und kurzen Ärmeln - kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look - asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen - aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach - industriewäschetauglich - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.