Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Lars - Größe: 62 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5015
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 14-10-62
EAN/GTIN:
     4040857028693
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke Lars - Größe: 62
- Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - Kochjacke für Herren in normaler Passform - Wiener Nähte am Rückenteil - Ärmelmanschetten mit Schlitz - aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche mit Kugelschreiberfach links - einreihige 5-Knopf Jacke mit Druckknöpfen - industriewäschetauglich - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
42
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 39,74*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 30,14*
€ 40,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.