Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 48 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5136
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 26-3-48
EAN/GTIN:
     4040857023674
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochhemd New-Identity - Größe: 48
- Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - einzigartiges, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen - besondere Highlights: hellgraue Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen einzigartigen Look - einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch Druckknöpfe - praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons oder kleinerer Küchenutensilien - zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche - Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel - industriewäschetauglich - Material: 50% Polyester / 50% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
219
€ 4,95*
ab € 49,19*
€ 66,20*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 51,39*
€ 66,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,64*
€ 69,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.