Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 60 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5152
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 26-5-60
EAN/GTIN:
     4040857028013
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochhemd New-Identity - Größe: 60
- Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - einzigartiges, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen - besondere Highlights: hellgraue Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen einzigartigen Look - einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch Druckknöpfe - praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons oder kleinerer Küchenutensilien - zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche - Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel - industriewäschetauglich - Material: 50% Polyester / 50% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 70,01*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 54,98*
€ 70,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 73,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.