Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black
Artikel-Nr.:
     2813-563-5827
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     RCJM 19-16-66
EAN/GTIN:
     4040857083463
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kurzarm Kochjacke Denim-Style ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 66 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Eigenschaften: - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - stylisch-rockige Kochjacke für Herren in dunkler Jeans-Optik mit schlanker Silhouette und kurzen Ärmeln - asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen mit ROCK CHEF®-Prägung zum schnellen Öffnen und Schließen - besondere Highlights: rote Kontrastnähte, Logo-Patch am Rücken und Zierriegel an den Schultern für einen einzigartigen Look - inspiriert von den Trends der englischen Rockszene wurde der berühmte rote Glencheck Karostoff integriert - praktische aufgesetzte Schlaufen links für Stifte, Gastro-Pinzetten und weitere kleine Küchenutensilien - waschbar bis 60°C - passendes Damenmodell: RCJF 14 (Herstellerartikelnummer)

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.