Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Schneiderschere, rostfrei, 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Schneiderschere, rostfrei, 24 cm
Victorinox Schneiderschere, rostfrei, 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-565-778
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.0919.24
EAN/GTIN:
     7611160800589
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
schneiderschere
Victorinox Schneiderschere, rostfrei, 24 cm


Weitere Informationen:
Länge:
25.90 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
1.40 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.