Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-028
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BQ14720
EAN/GTIN:
     4062125046376
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Mobile Biertheke auf hochwertigen Blickle-Rollen, 1400x700x900 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1400 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 900 mm. Konstruktion:
verschweißt
Tragkraft: 130 kg. Räder
Farbe: Silber
Flügeltür
2 Türen. Keine Schubladen .
Angesagte WM-Party? Große Gesellschaften? Event-Gastronomie? Mit der mobilen Ausschanktheke von Stalgast können Sie sich schnell und flexibel auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen. Auf den durablen Lenkrollen von Blickle rollen Sie die Theke einfach dorthin, wo Sie sie benötigen.
Die glatte Arbeitsfläche hat einen umlaufenden Wulstrand und eine Lochbohrung für den Anschluss einer Schanksäule (nicht im Lieferumfang enthalten). Besonders praktisch ist die große, zur Reinigung abnehmbare Lochplatte.
Das Tropfwasser läuft über die tiefgezogene Mulde direkt in einen unter der Arbeitsfläche eingeschoben GN 1/3-Behälter. Diesen können Sie zum Entleeren und Reinigen einfach herausziehen.
Das ultimative Möbel bietet Platz für zwei 30-Liter-Bierfässer, die Sie bequem hinter den zwei Flügeltüren verstauen. Im verstärkten Innenboden befinden sich neben Lüftungslöchern an allen Ecken großzügige Lochbohrung für Versorgungsleitungen.
Die Biertheke aus hochwertigem Edelstahl ist fest verschweißt und widerstandsfähig. Mit ihrer glänzenden Optik ist die Biertheke bestens für den Gastraum geeignet.
geeignet für zwei 30-Liter-Bierfässer und einen Durchlaufkühler
hochwertiger Edelstahl
tiefgezogene Tropfmulde
herausnehmbare Lochplatte: 900x300 mm (BxT)
Bohrung für Schanksäule: Durchmesser 50 mm
zwei doppelwandige Flügeltüren mit Lüftungsgittern (500x150 mm)
Magnetschließer
umlaufender Wulstrand
eingeschobener GN-Sammelbehälter für Tropfwasser
robuste Edelstahl-Lenkrollen mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und Radkörper aus PP von Blickle
2 Lenkrollen mit Feststellbremsen
inkl. Wandabweiser
ressourcenschonende polnische Produktion durch Verzicht auf Folierung
Lieferung ohne Schanksäule und Hahn

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.999,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,76*
€ 2.699,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.232,28*
€ 2.656,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,03*
€ 2.520,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,45*
€ 2.448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,57*
€ 2.379,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.